Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, blau, ablösbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, blau, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, blau, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, blau, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, blau, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, blau, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, blau, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, blau, ablösbar
Artikel-Nr.:
     1682-129248550
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5060
EAN/GTIN:
     4008705050609
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
280
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Farbe:
blau
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Höhe:
42.3
Anzahl der Etiketten je Blatt:
14
Breite:
105
wieder ablösbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
witterungsbeständig:
Nein
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
32
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,06*
€ 8,99*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,12*
€ 9,00*
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,13*
€ 9,02*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,21*
€ 9,17*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,25*
€ 9,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
1 Packung enthält 280 Etiketten (ab € 0,02165* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.