Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringetiketten A4, 49 x 10 mm, weiß, blickdicht, stark haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringetiketten A4, 49 x 10 mm, weiß, blickdicht, stark haftend
Ringetiketten A4, 49 x 10 mm, weiß, blickdicht, stark haftend
Ringetiketten A4, 49 x 10 mm, weiß, blickdicht, stark haftend
Ringetiketten A4, 49 x 10 mm, weiß, blickdicht, stark haftend
Ringetiketten A4, 49 x 10 mm, weiß, blickdicht, stark haftend
Ringetiketten A4, 49 x 10 mm, weiß, blickdicht, stark haftend
Ringetiketten A4, 49 x 10 mm, weiß, blickdicht, stark haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-5116
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5116
EAN/GTIN:
     4008705051163
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Blickdichte Ringetiketten aus Papier, auf A4-Blättern, selbstklebend, nicht klebender Mittelsteg. Zum Auszeichnen von Ringen, Uhren, Schmuck, Brillen und Gegenständen mit geringem Durchmesser, z. B. Kabel. Einfach die Klebeflächen zusammenkleben, fertig. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
1500
Artikelbezeichnung:
SuperPrint
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
ungummierter Steg vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Ringetikett
Höhe:
10
Beschreibung der Besonderheiten:
blickdicht
Breite:
49
Produkttypbezeichnung:
Ringetikett
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,45*
€ 9,56*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,44*
€ 9,57*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,45*
€ 9,63*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,56*
€ 9,73*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,15*
€ 10,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
1 Stück enthält 1.500 Etiketten (ab € 0,0043* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.