Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten A4, 192 x 16,9 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordneretiketten A4, 192 x 16,9 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 16,9 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 16,9 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 16,9 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 16,9 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 16,9 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 16,9 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Artikel-Nr.:
     1682-129245001
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5118
EAN/GTIN:
     4008705051187
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Nein
Verpackung:
Packung
Format des Schildes:
kurz/schmal
Packungsmenge:
25
Höhe des Schildes:
16.9
Farbe:
weiß
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Anzahl der Schilder:
400
selbstklebend:
Ja
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Werkstoff:
Papier
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Aufdruck vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
blickdicht
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Breite des Schildes:
192
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite des Schilds:
192
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,37*
€ 9,36*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,41*
€ 9,37*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,41*
€ 9,40*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,43*
€ 9,48*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,64*
€ 9,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,01593* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.