Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten A4, 192 x 25,4 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ordneretiketten A4, 192 x 25,4 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 25,4 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 25,4 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 25,4 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 25,4 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 25,4 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 25,4 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Artikel-Nr.:
     1682-129245101
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5119
EAN/GTIN:
     4008705051194
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schilder:
250
Griffloch vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verpackung:
Packung
Packungsmenge:
25
Aufdruck vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
blickdicht
Breite des Schildes:
192
selbstklebend:
Ja
Höhe des Schildes:
25.4
Format des Schildes:
kurz/schmal
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Farbe:
weiß
Breite des Schilds:
192
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
20
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,63*
€ 8,44*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 5,64*
€ 8,45*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 6,13*
€ 9,05*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,42*
€ 9,38*
8 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,44*
€ 9,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,17*
€ 9,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,2252* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.