Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neonetiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, leuchtgelb, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neonetiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, leuchtgelb, permanent haftend
Neonetiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, leuchtgelb, permanent haftend
Neonetiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, leuchtgelb, permanent haftend
Neonetiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, leuchtgelb, permanent haftend
Neonetiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, leuchtgelb, permanent haftend
Neonetiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, leuchtgelb, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125485
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5140
EAN/GTIN:
     4008705051408
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten in Neonfarben für Informationen mit Signalwirkung, auf A4-Blättern, selbstklebend. Auffallend und informativ: ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Aktionen, Farbcodierungen,... In 4 signalstarken Neonfarben, FSC® Mix Credit-zertifiziert. Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
675
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker und Kopierer
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
27
Farbe:
neongelb
Höhe:
29.6
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Breite:
63.5
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,17*
€ 9,24*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,16*
€ 9,26*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,25*
€ 9,34*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,29*
€ 9,41*
1 Tag
16
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,46*
€ 9,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
1 Stück enthält 540 Etiketten (ab € 0,01143* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.