Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neonetiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, leuchtorange, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neonetiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, leuchtorange, permanent haftend
Neonetiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, leuchtorange, permanent haftend
Neonetiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, leuchtorange, permanent haftend
Neonetiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, leuchtorange, permanent haftend
Neonetiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, leuchtorange, permanent haftend
Neonetiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, leuchtorange, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-5141
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5141
EAN/GTIN:
     4008705051415
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten in Neonfarben für Informationen mit Signalwirkung, auf A4-Blättern, selbstklebend. Auffallend und informativ: ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Aktionen, Farbcodierungen,... In 4 signalstarken Neonfarben, FSC® Mix Credit-zertifiziert. Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Höhe:
29.6
Farbe:
neonorange
Anzahl der Etiketten je Blatt:
27
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet
Breite:
63.5
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker und Kopierer | Laserdrucker, Kopierer
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
675
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Artikelbezeichnung:
SuperPrint
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,3095* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.