Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neonetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, leuchtgelb, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neonetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, leuchtgelb, permanent haftend
Neonetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, leuchtgelb, permanent haftend
Neonetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, leuchtgelb, permanent haftend
Neonetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, leuchtgelb, permanent haftend
Neonetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, leuchtgelb, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-5144
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5144
EAN/GTIN:
     4008705051446
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten in Neonfarben für Informationen mit Signalwirkung, auf A4-Blättern, selbstklebend. Auffallend und informativ: ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Aktionen, Farbcodierungen,... In 4 signalstarken Neonfarben, FSC® Mix Credit-zertifiziert. Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Anzahl der Etiketten je Packung:
160
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Breite:
99.1
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
neongelb
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Höhe:
67.7
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker und Kopierer
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 160 Etiketten (ab € 0,03894* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.