Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neonetiketten A4, 210 x 297 mm, leuchtgrün, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neonetiketten A4, 210 x 297 mm, leuchtgrün, permanent haftend
Neonetiketten A4, 210 x 297 mm, leuchtgrün, permanent haftend
Neonetiketten A4, 210 x 297 mm, leuchtgrün, permanent haftend
Neonetiketten A4, 210 x 297 mm, leuchtgrün, permanent haftend
Neonetiketten A4, 210 x 297 mm, leuchtgrün, permanent haftend
Neonetiketten A4, 210 x 297 mm, leuchtgrün, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-5151
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5151
EAN/GTIN:
     4008705051514
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten in Neonfarben für Informationen mit Signalwirkung, auf A4-Blättern, selbstklebend. Auffallend und informativ: ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Aktionen, Farbcodierungen,... In 4 signalstarken Neonfarben, FSC® Mix Credit-zertifiziert. Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Höhe:
297
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Farbe:
neon-grün
Anzahl der Etiketten je Packung:
20
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Breite:
210
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker und Kopierer | Laser,- Matrix,- Kopierer
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Artikelbezeichnung:
Neonetiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,23*
€ 9,36*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,26*
€ 9,37*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,25*
€ 9,43*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,58*
€ 9,80*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,77*
€ 11,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
1 Stück enthält 20 Etiketten (ab € 0,3115* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.