Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neonetiketten A4, Ø 60 mm, rund, leuchtgelb, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Neonetiketten A4, Ø 60 mm, rund, leuchtgelb, permanent haftend
Neonetiketten A4, Ø 60 mm, rund, leuchtgelb, permanent haftend
Neonetiketten A4, Ø 60 mm, rund, leuchtgelb, permanent haftend
Neonetiketten A4, Ø 60 mm, rund, leuchtgelb, permanent haftend
Neonetiketten A4, Ø 60 mm, rund, leuchtgelb, permanent haftend
Neonetiketten A4, Ø 60 mm, rund, leuchtgelb, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-5152
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5152
EAN/GTIN:
     4008705051521
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten in Neonfarben für Informationen mit Signalwirkung, auf A4-Blättern, selbstklebend. Auffallend und informativ: ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Aktionen, Farbcodierungen,... In 4 signalstarken Neonfarben, FSC® Mix Credit-zertifiziert. Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Farbe:
neongelb
Produkt-Typbezeichnung:
A4-Etiketten
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Höhe:
60
Anzahl der Etiketten je Packung:
300
Durchmesser:
60
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker und Kopierer
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Breite:
60
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Artikelbezeichnung:
neonetiketten
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,24*
€ 9,36*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,25*
€ 9,37*
8 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,31*
€ 9,42*
1 Tag
6
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,58*
€ 9,79*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,79*
€ 11,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
1 Packung enthält 240 Etiketten (ab € 0,026* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.