Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neonetiketten A4, Ø 60 mm, rund, leuchtorange, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neonetiketten A4, Ø 60 mm, rund, leuchtorange, permanent haftend
Neonetiketten A4, Ø 60 mm, rund, leuchtorange, permanent haftend
Neonetiketten A4, Ø 60 mm, rund, leuchtorange, permanent haftend
Neonetiketten A4, Ø 60 mm, rund, leuchtorange, permanent haftend
Neonetiketten A4, Ø 60 mm, rund, leuchtorange, permanent haftend
Neonetiketten A4, Ø 60 mm, rund, leuchtorange, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-5153
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5153
EAN/GTIN:
     4008705051538
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten in Neonfarben für Informationen mit Signalwirkung, auf A4-Blättern, selbstklebend. Auffallend und informativ: ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Aktionen, Farbcodierungen,... In 4 signalstarken Neonfarben, FSC® Mix Credit-zertifiziert. Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
A4-Etiketten
Breite:
60
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker und Kopierer
Durchmesser:
60
Anzahl der Blätter je Packung:
20
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
240
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Farbe:
neonorange
Höhe:
60
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Artikelbezeichnung:
Neonetiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,26*
€ 9,35*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,25*
€ 9,36*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,24*
€ 9,41*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,52*
€ 9,76*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,76*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
1 Stück enthält 240 Etiketten (ab € 0,02609* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.