Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten A4, 34 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordneretiketten A4, 34 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 34 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 34 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 34 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 34 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 34 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 34 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 34 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Artikel-Nr.:
     3310-HE-5158
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5158
EAN/GTIN:
     4008705051583
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Packungsmenge:
25
Anzahl der Schilder:
125
Griffloch vorhanden:
Ja
selbstklebend:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Nein
Breite des Schildes:
34
Verpackung:
Packung
Beschreibung der Besonderheiten:
blickdicht, hochwertiges Spezialpapier, mit Griffloch
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe des Schildes:
297
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Format des Schildes:
lang/schmal
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite des Schilds:
34
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,41*
€ 9,59*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,41*
€ 9,60*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,45*
€ 9,66*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,69*
€ 9,97*
12 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 10,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2564* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.