Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängezettel 60 x 120 mm, 4er Streifen mit Pappöse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anhängezettel 60 x 120 mm, 4er Streifen mit Pappöse
Anhängezettel 60 x 120 mm, 4er Streifen mit Pappöse
Anhängezettel 60 x 120 mm, 4er Streifen mit Pappöse
Anhängezettel 60 x 120 mm, 4er Streifen mit Pappöse
Artikel-Nr.:
     C5356-6024
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6024
EAN/GTIN:
     4008705060240
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Colli-Anhänger, aus glattem braunem Karton. Mit abgeschrägten Ecken.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Werkstoff:
Karton mit Kunststoffösen | Karton mit Pappöse
Art der Etikettiermethode:
Öse | keine
Breite:
60
Höhe:
120
Farbe:
braun
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Anhängezettel
abgeschrägte Ecken vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
4er-Streifen
Artikelbezeichnung:
Anhängezettel
Produkttypbezeichnung:
Anhängezettel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,02889* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,78*
€ 46,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,38*
€ 45,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,20*
€ 44,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,45*
€ 42,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,87*
€ 40,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,83*
€ 34,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.