Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stückwarenanhänger 48 x 65 mm, mit Öse/Faden, 1000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stückwarenanhänger 48 x 65 mm, mit Öse/Faden, 1000 St.
Stückwarenanhänger 48 x 65 mm, mit Öse/Faden, 1000 St.
Stückwarenanhänger 48 x 65 mm, mit Öse/Faden, 1000 St.
Artikel-Nr.:
     832B-125516
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6841
EAN/GTIN:
     4008705068413
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weiße Hängeetiketten neutral für die Preis- und Warenauszeichnung. Jeweils 1000 Etiketten pro Packung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
abgeschrägte Ecken vorhanden:
Nein
Art der Etikettiermethode:
Lochung
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Stückwarenanhänger
Breite:
48
Beschreibung der Besonderheiten:
Öse/Faden
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Stückwarenanhänger
Farbe des Fadens:
weiß
Höhe:
65
Werkstoff:
Karton
Produkttypbezeichnung:
Stückwarenanhänger
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 52,69*
€ 68,35*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 52,80*
€ 68,38*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 56,09*
€ 72,80*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 54,36*
€ 72,80*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 56,57*
€ 73,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.