Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeetiketten 32 x 50 mm, mit Faden rot, 1000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeetiketten 32 x 50 mm, mit Faden rot, 1000 St.
Hängeetiketten 32 x 50 mm, mit Faden rot, 1000 St.
Hängeetiketten 32 x 50 mm, mit Faden rot, 1000 St.
Hängeetiketten 32 x 50 mm, mit Faden rot, 1000 St.
Artikel-Nr.:
     1682-161012801
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6918
EAN/GTIN:
     4008705069182
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weiße Hängeetiketten für die Preis- und Warenauszeichnung. Jeweils 1000 Etiketten pro Packung.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Hängeetiketten
Farbe des Fadens:
rot
Produkttypbezeichnung:
Hängeetiketten
Werkstoff:
Karton
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Farbe:
weiß
Höhe:
50
Breite:
32
Art der Etikettiermethode:
Faden
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Hängeetiketten
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
19
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,99*
€ 27,27*
1 Tag
8
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,89*
€ 27,30*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,35*
€ 27,81*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 21,85*
€ 29,50*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,96*
€ 29,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.