Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Artikel-Nr.:
     1682-129211301
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8621
EAN/GTIN:
     4008705086219
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Packung
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
selbstklebend:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker
Anzahl der Schilder:
40
Aufdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Packungsmenge:
10
Farbe:
weiß
Format des Schildes:
kurz/breit
Breite des Schildes:
192
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe des Schildes:
61
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
blickdicht
Breite des Schilds:
192
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
50
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 4,32*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 2,74*
€ 4,35*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 2,75*
€ 4,37*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,73*
€ 4,37*
1 Tag
5
pro Paket
€ 5,49*
ab € 2,90*
€ 4,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.