Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Etiketten A4, 25,4 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Inkjet-Etiketten A4, 25,4 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 25,4 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 25,4 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 25,4 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     1682-129254201
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8831
EAN/GTIN:
     4008705088312
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Etiketten, speziell für Inkjetdrucker, auf A4-Blättern, selbstklebend. Aus hochwertigem gestrichenem Spezialpapier, 90 g/m² für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Alle Ausführungen mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
1650
Breite:
25.4
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertiges, gestrichenes Spezialpapier, stark haftend
Anzahl der Etiketten je Blatt:
66
Anzahl der Blätter je Packung:
25
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Höhe:
25.4
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
17
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,34*
€ 10,69*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 7,33*
€ 10,70*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,34*
€ 10,71*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,53*
€ 10,95*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,56*
€ 11,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
1 Packung enthält 1.650 Etiketten (ab € 0,00445* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.