Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Etiketten A4, 30,5 x 16,9 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inkjet-Etiketten A4, 30,5 x 16,9 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 30,5 x 16,9 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 30,5 x 16,9 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 30,5 x 16,9 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8832
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8832
EAN/GTIN:
     4008705088329
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Etiketten, speziell für Inkjetdrucker, auf A4-Blättern, selbstklebend. Aus hochwertigem gestrichenem Spezialpapier, 90 g/m² für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Alle Ausführungen mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
Höhe:
16.9
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
96
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Breite:
30.5
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
2400
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,54*
€ 11,08*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,53*
€ 11,09*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,57*
€ 11,16*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,78*
€ 11,49*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,09*
€ 12,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,3016* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.