Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inkjet-Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß, permanent haftend
Inkjet-Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125691
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8864
EAN/GTIN:
     4008705088640
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Etiketten, speziell für Inkjetdrucker, auf A4-Blättern, selbstklebend. Aus hochwertigem gestrichenem Spezialpapier, 90 g/m² für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Alle Ausführungen mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
Anzahl der Etiketten je Packung:
1200
Höhe:
21.2
witterungsbeständig:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Breite:
45.7
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
25
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,38*
€ 10,91*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,39*
€ 10,94*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,47*
€ 11,09*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,53*
€ 11,18*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,14*
€ 12,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2952* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.