Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Artikel-Nr.:
     1682-129242401
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     9538
EAN/GTIN:
     4008705095389
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyethylen-Folie, selbstklebend. Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Wetterfest, dehnfähig, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C, seewasserbeständig. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
stapelverarbeitbar:
Ja
Farbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Folien je Packung:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
wetterfest
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Format der Folie:
99.1x42.3 | 45.7x21.2
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer und Farbkopierer
Art der Beschichtung:
einseitig
Dicke der Folie:
178
Werkstoff:
Polyethylenfolie | Polyethylen
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Stärke der Folie:
178
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
14
pro Packung
€ 5,95*
ab € 31,70*
€ 40,55*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 31,60*
€ 40,56*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 30,52*
€ 40,59*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 31,93*
€ 40,90*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 31,84*
€ 40,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,55*
€ 48,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,15*
€ 47,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,57*
€ 45,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,06*
€ 45,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,98*
€ 42,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,70*
€ 37,72
pro Packung
1 Packung enthält 40 Blätter (ab € 0,7925* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.