Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Artikel-Nr.:
     690-398658000
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     9541
EAN/GTIN:
     4008705095419
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyethylen-Folie, selbstklebend. Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Wetterfest, dehnfähig, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C, seewasserbeständig. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
stapelverarbeitbar:
Ja
Farbe:
weiß
Format der Folie:
45.7x21.2 | 210x148
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
wetterfest
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer und Farbkopierer
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Folien je Packung:
40
Art der Beschichtung:
einseitig
Stärke der Folie:
178
Werkstoff:
Polyethylen | Polyethylenfolie
Dicke der Folie:
178
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 29,68*
€ 39,01*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 29,99*
€ 39,27*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 31,56*
€ 41,30*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 32,04*
€ 41,76*
12 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 32,62*
€ 44,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,742* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.