Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten, A3, 297 x 420 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten, A3, 297 x 420 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten, A3, 297 x 420 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten, A3, 297 x 420 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten, A3, 297 x 420 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten, A3, 297 x 420 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Artikel-Nr.:
     3310-HE-9542
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     9542
EAN/GTIN:
     4008705095426
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyethylen-Folie, selbstklebend. Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Wetterfest, dehnfähig, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C, seewasserbeständig. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Art der Beschichtung:
einseitig
Dicke der Folie:
178
Beschreibung der Besonderheiten:
wetterfest
Anzahl der Folien je Packung:
10
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Werkstoff:
Polyethylenfolie | Polyethylen
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Format der Folie:
420x297 | 45.7x21.2
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer und Farbkopierer
stapelverarbeitbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Stärke der Folie:
178
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 14,52*
€ 20,37*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,49*
€ 20,40*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,58*
€ 20,42*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,99*
€ 21,12*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,57*
€ 22,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 1,452* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.