Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Artikel-Nr.:
     1682-129242701
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     9543
EAN/GTIN:
     4008705095433
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyethylen-Folie, selbstklebend. Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Wetterfest, dehnfähig, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C, seewasserbeständig. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyethylenfolie | Polyethylen
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Dicke der Folie:
178
Farbe:
weiß
Format der Folie:
210x297 | 45.7x21.2
stapelverarbeitbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer und Farbkopierer
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Art der Beschichtung:
einseitig
Beschreibung der Besonderheiten:
wetterfest
Anzahl der Folien je Packung:
40
Stärke der Folie:
178
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
pro Paket
€ 5,95*
ab € 29,88*
€ 38,16*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 29,86*
€ 38,18*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 29,95*
€ 38,43*
11 Tage
28
pro Paket
€ 5,87*
ab € 31,93*
€ 40,74*
12 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 32,56*
€ 43,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,16*
€ 45,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,01*
€ 45,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,41*
€ 43,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,21*
€ 43,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,44*
€ 40,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,88*
€ 35,56
pro Paket
1 Paket enthält 40 Blätter (ab € 0,747* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.