Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK-240DP DisplayPort KVM Switch, 2-Port Dual Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TK-240DP DisplayPort KVM Switch, 2-Port Dual Monitor
TRENDnet TK-240DP DisplayPort KVM Switch, 2-Port Dual Monitor
TRENDnet TK-240DP DisplayPort KVM Switch, 2-Port Dual Monitor
TRENDnet TK-240DP DisplayPort KVM Switch, 2-Port Dual Monitor
TRENDnet TK-240DP DisplayPort KVM Switch, 2-Port Dual Monitor
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1407
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-240DP
EAN/GTIN:
     710931170139
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

2-Port Dual Monitor DisplayPort KVM Switch

  • Dual Monitor DisplayPort™ 1.2 KVM
  • 3,5 mm Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse
  • Entwickelt für den Einsatz mit Dual DisplayPort Systemen
  • Unterstützt 4K UHD Auflösung bis zu 3840 x 2160
  • 2-Port USB 2.0 Hub für Speichergeräte und Drucker
  • Erforderliche Kabel separat erhältlich
  • Keine CD-Installation erforderlich

Der 2-Port Dual Monitor DisplayPort KVM Switch von TRENDnet, Modell TK-240DP, ermöglicht das Kontrollieren von zwei Computern über eine einzige Konsolensteuerung. Erleben Sie bis zu 4K UHD-Auflösung, keine Treiberinstallation erforderlich. Der TK-240DP ist für Dual-Monitor-Systeme mit USB-Maus- und Tastaturanschluss konzipiert und verfügt über einen USB-Hub mit zwei Anschlüssen zur gemeinsamen Nutzung von Speichergeräten oder Druckern zwischen Computern.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM Switches
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TK-240DP Schnellinstallationsanleitung Netzadapter (9V DC...
Anzahl PCs:
2
PC: Monitor-Anschlüsse:
2x DisplayPorts 1.2
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x USB Typ A
Max. Auflösung (nominell):
3840 x 2160
Abmessungen (HxBxT):
163 x 100 x 66 mm
Höhe:
163 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
66 mm
Gewicht:
750 g
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
1.322 kg
Bruttogewicht:
1,322
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.05
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, trendnet kvm, kvmswitchbox, monitorswitch, Switcher, maustastaturswitch, keyboardvideomouseswitch, KVMSwitches, automatisch, kvmswitcher, KVMSwitch, KVMUmschalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,65*
€ 197,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TK-CP06
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.