Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferseil 19x1,8mm Kupfer kupfer


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kupferseil 19x1,8mm Kupfer kupfer
Kupferseil 19x1,8mm Kupfer kupfer
Kupferseil 19x1,8mm Kupfer kupfer
Artikel-Nr.:
     C5551-5021652
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5021652
EAN/GTIN:
     4012196033768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferseil
obo bettermann kupferseil
kupferseil
• einsetzbar als Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
Weitere Informationen:
Querschnitt:
50 mm²
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Durchmesser Einzeldrähte:
1.8 mm
Werkstoff:
Kupfer
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Draht, Runddraht, Blitzschutzseil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,3945*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.