Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferseil 19x2,1mm Kupfer


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kupferseil 19x2,1mm Kupfer
Kupferseil 19x2,1mm Kupfer
Kupferseil 19x2,1mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     5382E-644003
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5021654
EAN/GTIN:
     4012195836209
Suchbegriffe:
Kupferseil
obo bettermann kupferseil
kupferseil
• einsetzbar als Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • geeignet zur Erdung von Starkstromanlagen > 1kV nach DIN VDE 0101-2 • Typ S 11-CU Sn: verzinnte Ausführung
Weitere Informationen:
Querschnitt:
70 mm²
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Durchmesser Einzeldrähte:
2.1 mm
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Draht, Runddraht, Blitzschutzseil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 43,58*
€ 47,60*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 151,8056*
€ 154,5256*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1.748,05*
€ 1.748,05*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2.076,67*
€ 2.076,67*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2.497,50*
€ 2.497,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 47,60*
€ 56,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 46,96*
€ 55,88
pro Meter
ab 250 Meter
€ 45,06*
€ 53,62
pro Meter
ab 500 Meter
€ 44,13*
€ 52,51
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 43,58*
€ 51,86
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 43,58* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 2.380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.