Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferseil 19x2,1mm Kupfer verzinnt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kupferseil 19x2,1mm Kupfer verzinnt
Kupferseil 19x2,1mm Kupfer verzinnt
Kupferseil 19x2,1mm Kupfer verzinnt
Artikel-Nr.:
     3517A-60459522
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5021656
EAN/GTIN:
     4012195938668
Suchbegriffe:
Kupferseil
obo bettermann kupferseil
kupferseil
• einsetzbar als Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • geeignet zur Erdung von Starkstromanlagen > 1kV nach DIN VDE 0101-2 • Typ S 11-CU Sn: verzinnte Ausführung
Weitere Informationen:
Querschnitt:
70 mm²
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Durchmesser Einzeldrähte:
2.1 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Weitere Suchbegriffe: Draht, Runddraht, Blitzschutzseil
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 155,1188*
€ 166,6388*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 155,7976*
€ 168,2276*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1.703,1975*
€ 1.790,8675*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2.242,445*
€ 2.318,985*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4.770,20*
€ 4.846,09*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 166,6388*
€ 198,30017
pro Meter
ab 500 Meter
€ 155,1188*
€ 184,59137
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 8.331,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.