Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil gelocht 30x35x2000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil gelocht 30x35x2000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Winkelprofil gelocht 30x35x2000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6373100
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6373100
EAN/GTIN:
     4012196199754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Gelochtes Winkelprofil zur Herstellung von Sondertragkonstruktionen.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
30 mm
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.82 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.29 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.75 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.59 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
2.57 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.