Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyhalterung
>
KFZ-Handyhalterung
>
Artikel
InLine® KFZ Smartphone Halterung elektrisch mit Saugnapf und Befestigung für Lüftungsschlitz, ONE TOUCH QI, universal, ausziehbar, Wireless Charger
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-23156E
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
23156E
EAN/GTIN:
4043718277636
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Die InLine® Smartphone-Halterung ermöglicht die sichere Befestigung Ihres Smartphones an nahezu allen glatten Oberflächen wie Windschutzscheiben oder Schreibtischen sowie dem Lüftungsgitter Ihres Kfz und besitzt einen integrierten Fast Wireless Charger.
Für alle Smartphones, Mediaplayer und GPS-Navigationsgeräte mit einer Gerätebreite von ca. 5,5-9cm
Saugnapf oder Befestigungsklemme für Lüftungsgitter bieten sicheren Halt. Der Saugnapf hat eine klebende Gummierung und wird zusätzlich über eine Drehbewegung am Standfuß durch Unterdruck befestigt
Ausziehbarer Hals (ca. 7-11cm) und 360° drehbares Kopfteil
Wireless Charging mit 10/7,5/5W (bis zu 2A)
LED Statusanzeige
Integrierter Lithium-Akku für bis zu 300mal Öffnen und Schließen
Integrierter Motor: automatische Befestigung des Smartphones
Lieferumfang:
1x KFZ Smartphone Halterung
1x Bedienungsanleitung (DE/EN)
1x Saugnapf
1x Befestigungsklemme für Lüftungsgitter
1x Micro-USB Kabel, schwarz, 1m
LED-Anzeigen:
Blinkt lila (für ca. 0,5 Sekunden): Zeigt, dass die Halterung, sobald sie mit einem Netzteil verbunden ist, selbst geladen wird.
Leuchtet blau: Bei Laden eines Smartphones per Wireless Charging. Ist das Smartphone vollständig geladen, wechselt die Farbe der LED zu rot.
Blinkt abwechselnd rot/blau: Wird die Halterung selbst und ein Smartphone per Wireless Charging geladen und das angeschlossene Netzteil ist zu schwach, erfolgt dieses Blinksignal.
... >
InLine
>
Halterungen / Stative / Schlösser
>
Smartphone- / Tablet-Halterung
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Auto-Handyhalterung
,
Handy-KFZ-Halterung
,
KFZ-Handyhalterung
,
Saug-Knöpfe
,
Saug-Näpfe
,
Saugknöpfe
,
Saugnäpfe
,
Uniladegerät
,
Universalladegerät
,
Ladekissen
,
induktive Ladestation
,
kabellose Ladestation
,
halterungen mobiltelefon auto aktiv
,
universalladegerät
,
kfz-handyhalterung mit ladefunktion
,
Halterungen / Stative / Schlösser
,
Smartphone- / Tablet-Halterung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,09*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine® One Click Easy Lüftungsgitter-Clip
InLine
23156H
ab € 1,17*
Zubehör
InLine® One Click Easy Saugnapf, ausziehbar
InLine
23156I
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen