Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® faltbare Bluetooth Tastatur "BT-Pocket", grau, für bis zu 3 Bluetooth-Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-55379
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55379
EAN/GTIN:
     4043718289448
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Tastaturlayout Deutsch (QWERTZ)
Die InLine Bluetooth Tastatur BT-Pocket ist der ideale Begleiter für unterwegs. Gefaltet passt sie sogar in die Hosentasche. Mit dem Aufklappen verbindet sich die Tastatur automatisch mit bis zu drei bekannten Geräten. Neben Funktionstasten für Windows, Android und iOS gibt es auch ein kleines Touchpad.
  • Anzahl Tasten: 64
  • Bluetooth-Version: 5.1
  • Chipsatz: Broadcom 20730
  • Abmessungen (aufgeklappt): 332x83x6mm (BxTxH)
  • Abmessungen (zusammengeklappt): 165x83x12mm (BxTxH)
  • Gewicht: 0,13kg
  • Abmessungen Touchpad: 25x36mm (BxH)
  • Ladeschnittstelle: USB Typ C
  • Reichweite: Bis zu 10m
  • Standby-Zeit: 65 Tage
  • Ladezeit: 2h
  • Ununterbrochene Laufzeit: 35h
  • Akkukapazität: 110mAh
  • Stromverbrauch im Betrieb: 3,0-4,2V/2,8mA
  • Kompatibilität: iOS, Android, Windows Betriebssysteme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.