Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® flexibler Kabelkanal/Kabelschlauch 10m, schwarz, 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-59947V
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59947V
EAN/GTIN:
     4043718160006
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
Machen Sie Ihrer Unordnung im Büro, im Wohnzimmer, im Labor ein Ende. Der flexible Kabelkanal von InLine® ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund. Mit Hilfe der Schnell-Einführhilfe bündeln Sie mehrere Kabel in diesem flexiblen Schlauch, die Länge kürzen Sie auf die individuell benötigte Länge mit Hilfe einer Schere oder eines Messers.
  • Länge 10m
  • Farbe: schwarz
  • Innendurchmesser: 26mm, Außendurchmesser: 28mm
  • für Bund-Duchmesser von ca. 28-35mm geeignet
  • inkl. Einzugshilfe
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, inline kabelschlauch 10m, kabelschlauch, inline kabelschlauch, Installation / Reinigung, Kabelkanal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.