Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Kabelbinder, Länge 100mm, Breite 2,5mm, schwarz, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-59963G
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59963G
EAN/GTIN:
     4043718159376
Suchbegriffe:
Kabelbinder
inline kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Die Inline-Nylon-Kabelbinder lassen sich sehr einfach per Hand anbringen und versprechen durch ihre innenliegende Verzahnung einen enormen Halt. Sie sind äußerst widerstandsfähig gegen Seewasser, Öle, Fette, etc. da sie aus dem robusten und abriebfesten Kunststoff Polyamid 6.6 bestehen.

  • Länge: 100mm
  • Breite: 2,5mm
  • Farbe: schwarz
  • Verpackungseinheit: 100 Stück
  • Material: PA 6.6
  • Zugkraft: 8 kg
  • Temp. max.: +85°C
  • Temp. min.: -20°C

Hinweis: Zur Lagerung empfehlen wir die Kabelbinder in einem geschlossenen Beutel aufzubewahren. Zusätzlich empfehlen wir die Kabelbinder nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder direkten Wärmezufuhr durch Heizkörper auszusetzen, um bei längerem Lagern Austrocknen zu verhindern.
Weitere Suchbegriffe: Installation / Reinigung, Kennzeichnung / Befestigung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,81*
6 Tage
1212
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,34*
€ 14,79*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,86*
€ 18,20*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.