Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® KVM Desktop Switch, 2-fach, Dual Monitor, Displayport 1.2 + HDMI 2.0, 4K, USB 3.0, Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-62642I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     62642I
EAN/GTIN:
     4043718284702
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der InLine KVM Desktop Switch wurde speziell für die Nutzung von zwei Monitoren (1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2) an zwei Multimedia-Computern entwickelt. Mit dem InLine KVM Desktop Switch können Sie zwei PCs mit nur einer USB-Tastatur, Maus sowie zwei Monitoren vollständig steuern. Dieser Dual-Monitor-HDMI/ DP-KVM-Switch unterstützt Auflösungen von bis zu 3840x2160 (4K) bei 60Hz, für maximalen Komfort bei der Anpassung an Ihre Bildschirmanforderungen.
Mit der TTU-Emulationstechnologie, in einen neuen ASIC-Chip integriert, ist der Dual-Monitor HDMI/DP USB KVM-Switch in der Lage, eine vollständige Vielseitigkeit bei der Bewältigung der funktionalen Anforderungen aller Arten von modernen Tastaturen und Mäusen zu bieten. Er verfügt über einen 2 Kanal-Stereo-Sound für volle Soundfunktionen. Seine erweiterten Audio- & Mikrofon-Umschaltfunktion bietet Ihnen zusätzlich ein ununterbrochenes Multimedia- Erlebnis während der KVM-Bedienung (z.B. können Sie von einem PC Musik hören, während Sie einen anderen bedienen). Eine Multi-Plattform-Unterstützung für PC und Mac ist ebenso verfügbar.
  • 2-fach KVM Umschalter
  • Zwei Computer an einer Konsole (bestehend aus 1x DisplayPort-Monitor, 1x HDMI-Monitor, 1x USB-Maus und 1x USB-Tastatur)
  • Zwei zusätzliche USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Anschlüsse für Periferiegeräte
  • Audio-Unterstützung für Mikrofon und Lautsprecher
  • Maximale Videoauflösung: 3840x2160 pro Monitor
Lieferumfang:
  • 1x InLine KVM Desktop Switch, Dual Monitor, DisplayPort + HDMI
  • 2x KVM Kabelsatz
  • 1x Stecker-Netzteil DC 12V
  • 1x Bedienungsanleitung
Bitte beachten Sie:
Die InLine KVM-Switche sind ausgelegt für Anwendungen im Office und Home-Office-Bereich sowie zur Überwachung und Steuerung mehrerer Computer von einem Arbeitsplatz aus.
Die KVM-Switche sind jedoch nicht geeignet für Gaming-Zubehör wie Mäuse und Tastaturen mit programmierbaren Sondertasten, auch Gaming-Monitore mit hohen Frequenzen ab 120Hz werden nicht unterstützt.
Die Hotkey-Funktion für die Tastatur funktioniert nur am dafür vorgesehenen Konsolen-USB-Port, über die USB-Hub-Ports angeschlossen, ist die Hotkey-Steuerung nicht möglich.
Weitere Suchbegriffe: inline kvm 2fach, kvm, kvm 2-fach, Signalsteuerung, KVM-Switche für den Schreibtisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,07*
€ 272,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,33*
€ 268,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.