Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® KVM Desktop Switch, 2-fach, Dual-Monitor DisplayPort 1.2, 4K, USB 2.0, Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-63642I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     63642I
EAN/GTIN:
     4043718276226
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Echte transparente USB-Emulationstechnologie für Tastatur und Maus

Der InLine® 63642I ist ein 2-Port Dual-Monitor USB KVM-Switch für die gemeinsame Nutzung von zwei Multimedia-Computern auf zwei Flachbildschirmen. Die Audio- und Mikrofonumschaltung sorgt für ein unterbrechungsfreies Audioerlebnis, das Ihre Multimedia-Anwendung mit KVM-Betrieb maximiert. Die DisplayPort Version 1.2 Technologie bietet eine ausreichende Bandbreite, die von einem 4K Ultra-High-Definition-Display benötigt wird.

Audio- und Mikrofonumschaltung für ein unterbrechungsfreies Multimedia-Erlebnis

Die Audio- und Mikrofonumschaltfunktion des KVM-Switch ermöglicht es Ihnen, die Multimediasysteme auf jedem Ihrer beiden Computer zu nutzen. Sie können die Audio-/Mikrofoneingang/-ausgang jedes Computers überwachen, ohne die Audio-/Mikrofonkabel ein- und ausstecken zu müssen. Der Benutzer kann auch wählen, ob er sowohl den PC-Port als auch den Audio-/Mikrofon-Port unabhängig voneinander schalten möchte. Darüber hinaus bietet es Ihnen eine frei programmierbare simultane/unabhängige PC- und Audio/Mikrofon-Switching-Funktion für flexiblen Multimedia- und KVM-Switching-Betrieb.

Echte transparente USB-Emulation für alle modernen Tastaturen und Mäuse

Mit der TTU-Emulationstechnologie, die sich in einem neuen ASIC-Chip verkörpert, ist der DisplayPort Dual Monitors USB KVM-Switch in der Lage, die funktionalen Anforderungen aller Arten von modernen Tastaturen und Mäusen zu erfüllen. Unabhängig davon, ob die Benutzer Gaming-Mäuse oder Gaming-Tastaturen für hohe Leistung in spannenden Spielsitzungen verwenden, oder ob sie dieselben fortschrittlichen Tastaturen und Mäuse in anderen hochkarätigen Computer-Manöver-Aktionen verwenden, sie können immer schätzen, was die TTU-Technologie für sie tun kann - eine reibungslose und getreue Emulation, die nicht nur alle Funktionen dieser Tastatur und Maus verdoppelt, sondern auch die Schaltvorgänge mit einer beeindruckenden Schaltgeschwindigkeit stabilisiert.

4K für exzellente Bildqualität

4K Ultra HD liefert die vierfache Full HD-Qualität, was bedeutet, dass schärfere Bilder angezeigt werden können, aber auch weniger sichtbare Pixel. Es eignet sich hervorragend für den Bereich Grafikdesign oder Ausstellung, wie z.B. CAD/CAM oder Demoraum. Diese Gründe führen dazu, dass der Markt für 4K-fähige Computer und Displays allmählich wächst. Um der Nachfrage nach 4K-Videostreaming gerecht zu werden, wird der KVM-Switch vollständig von der Spezifikation von DisplayPort 1.2 unterstützt. Darüber hinaus wird auch die Abwärtskompatibilität unterstützt.

Eigenschaften:
  • 2-Port Dual Monitore DisplayPort USB KVM Switch mit Audio & Mikrofon
  • True Transparent USB (TTU) Emulationstechnologie für jede Tastatur und Maus
  • Unterstützt Dual-Monitor/Flat-Panel-Anzeige sowohl auf der Konsole als auch auf der Fernbedienung
  • 2 zusätzliche USB 2.0-Geräteanschlüsse für High-Speed-USB-Geräte-Sharing
  • Unabhängige Peripherieschaltung über Hotkeys konfigurierbar
  • 2-Kanal-Stereo-Sound für Theater-Audio-Erlebnis
  • Gleichzeitiges/unabhängiges Umschalten von Audio-/Geräte- und PC-Ports
  • Unterstützung von Auflösungen bis zu 3840 x 2160 @30Hz
  • Volle Treiberunterstützung für alle Arten von USB-Tastaturen und -Mäusen
  • Port-Auswahl über Drucktasten und Tastatur-Hotkeys
  • Multi-Plattform-Unterstützung für PC und Mac
  • Status-LED-Anzeige für einfache Port-Statusüberwachung
  • Signalton zur Bestätigung der Port-Umschaltung
  • Metallgehäuse für beste Abschirmung und Schutz
Technische Daten:
  • Ports: 2
  • Konsole Tastatur: USB Typ A Buchse
  • Konsole Maus: USB Typ A Buchse
  • Konsolen-Video: 2x DisplayPort Buchse
  • Audio: 2x 3,5mm Audio/Mikrofonbuchse Buchse
  • PC Tastatur/Maus: 2x USB Typ B Buchse
  • PC-Video 4x DisplayPort Buchse
  • TTU-Emulation: Ja.
  • Zusätzliches USB-Gerät: 2x USB Typ A Buchse
  • PC-Port-LEDs: 2 (grün)
  • Hub-Port-LEDs: 2 (rot)
  • PC-Auswahl: Taster / Hotkeys
  • Display-Auflösung: 3840 x 2160 (bei 30Hz)
  • Betriebstemperatur 0~40°C
  • Lagertemperatur: -20~60°C
  • Feuchtigkeitsgrenzwerte: 0~90% RH, nicht kondensierend
  • Gewicht: 750g
  • Abmessung (LxTxH): 163x100x66mm
Bitte beachten Sie:
Die InLine KVM-Switche sind ausgelegt für Anwendungen im Office und Home-Office-Bereich sowie zur Überwachung und Steuerung mehrerer Computer von einem Arbeitsplatz aus.
Die KVM-Switche sind jedoch nicht geeignet für Gaming-Zubehör wie Mäuse und Tastaturen mit programmierbaren Sondertasten, auch Gaming-Monitore mit hohen Frequenzen ab 120Hz werden nicht unterstützt.
Die Hotkey-Funktion für die Tastatur funktioniert nur am dafür vorgesehenen Konsolen-USB-Port, über die USB-Hub-Ports angeschlossen, ist die Hotkey-Steuerung nicht möglich.
Weitere Suchbegriffe: inline kvm 2fach, kvm, kvm 2-fach, Signalsteuerung, KVM-Switche für den Schreibtisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,42*
€ 301,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,34*
€ 296,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,62*
€ 288,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,09*
€ 284,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.