Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchfeld-Dose Aufputz für 8x Keystone RJ45, Metall, lichtgrau RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-76268
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76268
EAN/GTIN:
     4043718288342
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 8 port
patchpanel
inline patchpanel
Desk Mounted Consolidation Point Box für RJ45-Keystone-Module, zur Verwendung als Konsolidierungspanel, Direktmontage oder Montage auf DIN-Hutschienen in elektrischen Verteilersystemen.
  • Keine Notwendigkeit, die Consolidation-Point-Box während der Installation der DIN-Schienen-Karte zu demontieren.
  • Das Feld "Desk Mounted Consolidation Point" hat zwei Ebenen. Dadurch werden die Module bündig mit der Frontplatte positioniert.
  • Geeignet für die Installation von 8 RJ45-Keystone-Modulen.
  • Robustes Stahlgehäuse mit Kabelmanagement
  • Reservierte Erdungsdraht-Anschlussschraube
  • Keystone-Module sind nicht enthalten
  • Frontseitiger Standardausschnitt: 8 Module
  • Rückseite: Kabelklemmen
  • Material Gehäuse: SPCC-Stahl
  • Kabelbefestigung: über Kabelbinder
  • Oberflächenbehandlung: Kunststoff-Pulverbeschichtung.
  • Betriebs-/Lagertemperatur: -40~+70?
  • Betriebs-/Lagerfeuchtigkeit: 10%~85%
  • Verbindungsklasse: IP20
  • inlk. Klammer für Hutschienenmontage
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Infrastruktur, Keystones & Verbindungsmodule
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
74206A
ab € 3,76*
Zubehör
InLine
76202A
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.