Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchfeld 24-fach, Keystone Snap-In Leerblech Patchpanel, 48,26cm (19"), 1HE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-76824H
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76824H
EAN/GTIN:
     4043718307081
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
Patchfeld Leerblech zur Verwendung mit Snap-In Modulen
  • geeignet für Cat.6A, Cat.6, Cat.5 Module
  • für max. 24 Keystone Module
  • 19" Rahmen, Höhe: 1HE
  • nur ca. 9,5cm kurze Einbautiefe
  • Farbe schwarz
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel, modulare patchpanel inline, Netzwerk Infrastruktur, Patchfelder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
74206B
ab € 1,56*
Zubehör
InLine
76202A
ab € 4,00*
Zubehör
InLine
76201A
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.