Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Profi Office Kreuzschnitt 20 Blatt P-3, Alligator 620, vernichtet CD, DSGVO (91934)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alligator 620 CC Plus
Alligator 620 CC Plus
Alligator 620 CC Plus
Alligator 620 CC Plus
Alligator 620 CC Plus
Alligator 620 CC Plus
Alligator 620 CC Plus
Alligator 620 CC Plus
Alligator 620 CC Plus
Alligator 620 CC Plus
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-091934
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-091934
EAN/GTIN:
     4044526919343
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Der Alligator 620 ist für die Benutzung von 1-3 Personen im Büro gedacht. Der Aktenvernichter vernichtet bis zu 20 Blatt mit einer Grammatur von 80 g/m², geheftet oder nicht geheftet. Das geschredderte Papier wird in 4 x 44 mm kleine Partikel geschnitten. Die maximale Einsatzzeit am Stück beträgt non-stop 3 Minuten. Danach muss er 50 Minuten lang abkühlen. Desweiteren vernichtet er auch CDs/DVDs und Kreditkarten. Diese werden in einem extra Behälter aufgefangen. Der Geräuschpegel beträgt maximal 65 dB und die Papierkorbkapazität 32 Liter. Wenn der Papierkorb voll ist, wird dies durch eine optische Anzeige gemeldet. Der Schredder verfügt außerdem über eine Start-Automatik, automatische Vor-und Rücklauffunktion und einen Überhitzungsschutz. Alles damit Ihre Daten sicher bleiben und kein Datenklau passieren kann.

Besonderheiten

*CD Shredder
*ECO System
*zusätzlicher Behälter für CD Reste
*vernichtet bis zu 20 Blatt gleichzeitig

Technische Daten

Schnittart:  Partikelschnitt
Schnittgröße (mm): 4 x 44
Kapazität (80 g/qm): 20 Blatt
Schnittbreite (mm): 217
Geschwindigkeit m/min: 1,5
Papierkorb (l):  32
Schalter:  On / Off / Fwd / Rev
Laufrichtung: manuell & auto
Motor (W): 410
Überhitzungsschutz: ja
Sicherheitsstufe: 3
Heft/Büroklammern: ja/ja
CDs und DVDs:  ja
Maße (mm): 418 x 310 x 630
Gewicht (kg): 16,7

Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4 x 44 mm
Kapazität:
20 Blatt 80g/m²
Sicherheitsstufe:
P-3 / O-1 DIN (66399)
Non-Stop Betrieb:
8 Min bei max. Kapazität
Betriebslaustärke:
unter 70 db
Papierschacht:
217 mm
Geschwindigkeit:
1,5 m/Min
Schalter:
Auto / An / Vorw. / Rückw.
Papierkorb:
32,0 l
CD oder DVD:
1 Stück
Heftklammern:
ja max. DIN 24/6
Büroklammern:
ja max.26 mm
Füllstand:
auto-stop
Motorleistung:
420 Watt
Überhitzungsschutz:
ja
Mobil:
Rollen ja
Länge:
400 mm
Breite:
480 mm
Höhe:
710 mm
Gewicht:
18,1 kg
Farbe:
grafit-grau
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 3 partikelschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, aktenvernichter, datenschutz, leise, partikelschnitt, cross-cut, DSGVO, Konformität, EUDatenschutz-Grundverordnung, DSGVO2018, kreditkarte, kreuzschnitt, papiervernichter, reißwolf, papierschredder, büropapier, büro, sicherheitsstufe, DIN, 66399, P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,43*
€ 232,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,55*
€ 204,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091926
ab € 226,86*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091946
ab € 147,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.