Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370S2-001-K20 2-fach Spannstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370S2-001-K20 2-fach Spannstation
6370S2-001-K20 2-fach Spannstation
6370S2-001-K20 2-fach Spannstation
Artikel-Nr.:
     C5671-303263
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     303263
EAN/GTIN:
     4020772303266
Suchbegriffe:
Null-Punkt-Spannsystem
Null-Punktspannsystem
Nullpunkt-Spannsystem
Nullpunktspannsystem
2-fach Spannstation
Entriegelung hydraulisch.
Betriebsdruck Öffnen: 50 - 60 bar.
Auflagefläche Spannmodule: Stahl, rostfrei und gehärtet.
Grundplatte: Stahl, ungehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K20
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
2 x 20 kN
Haltekraft*:
2 x 55 kN
Gewicht:
18 Kg
A:
196
B:
296
HA:
10
K:
26
L:
22
L1:
260
ØN:
20
R:
G1/4
S:
48
SM:
80
Weitere Suchbegriffe: nullpunktspannsystem amf, nullpunkt spannsystem, 6370s2-001-k20, 6370s2, 001, k20, 2-fach, spannstation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.706,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.850,23*
€ 4.581,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.820,89*
€ 4.546,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.741,66*
€ 4.452,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.706,33*
€ 4.410,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.