Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370S2-002-K20 2-fach Spannstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370S2-002-K20 2-fach Spannstation
6370S2-002-K20 2-fach Spannstation
6370S2-002-K20 2-fach Spannstation
Artikel-Nr.:
     C5671-303289
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     303289
EAN/GTIN:
     4020772303280
Suchbegriffe:
Null-Punkt-Spannsystem
Null-Punktspannsystem
Nullpunkt-Spannsystem
Nullpunktspannsystem
2-fach Spannstation
Entriegelung hydraulisch.
Betriebsdruck Öffnen: 50 - 60 bar.
Auflagefläche Spannmodule: Stahl, rostfrei und gehärtet.
Grundplatte: Stahl, ungehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K20
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
2 x 20 kN
Haltekraft*:
2 x 55 kN
Gewicht:
22,9 Kg
A:
196
B:
396
HA:
10
K:
19
L:
50
L1:
180
ØN:
20
R:
G1/4
S:
48
SM:
200
Weitere Suchbegriffe: nullpunktspannsystem amf, nullpunkt spannsystem, 6370s2-002-k20, 6370s2, 002, k20, 2-fach, spannstation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.426,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.522,74*
€ 4.192,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.497,70*
€ 4.162,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.447,62*
€ 4.102,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.430,93*
€ 4.082,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.426,38*
€ 4.077,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.