Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370ZD-004 Lufthydraulikpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370ZD-004 Lufthydraulikpumpe
6370ZD-004 Lufthydraulikpumpe
6370ZD-004 Lufthydraulikpumpe
Artikel-Nr.:
     C5671-426569
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     426569
EAN/GTIN:
     4020772426569
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Lufthydraulikpumpe
amf lufthydraulikpumpe
Lufthydraulikpumpe
Max. Betriebsdruck 60 bar.
Weitere Informationen:
Luftdruck min.:
4 bar
Luftdruck max.:
6 bar
Volumen <br> nutzbar:
1000 cm³
Fördervol. max.:
750 cm³/min
Gewicht:
5,9 Kg
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, 6370zd-004, 6370zd, 004, lufthydraulikpumpe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 806,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,19*
€ 1.118,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,18*
€ 1.102,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,36*
€ 1.041,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,45*
€ 1.003,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,43*
€ 959,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.