Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370S2-002-K10 2-fach Spannstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370S2-002-K10 2-fach Spannstation
6370S2-002-K10 2-fach Spannstation
6370S2-002-K10 2-fach Spannstation
Artikel-Nr.:
     C5671-426726
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     426726
EAN/GTIN:
     4020772426729
Suchbegriffe:
Null-Punkt-Spannsystem
Null-Punktspannsystem
Nullpunkt-Spannsystem
Nullpunktspannsystem
2-fach Spannstation
Entriegelung hydraulisch.
Betriebsdruck Öffnen: 50 - 60 bar.
Auflagefläche Spannmodule: Stahl, rostfrei und gehärtet.
Grundplatte: Stahl, ungehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K10
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
2 x 10 kN
Haltekraft*:
2 x 25 kN
Gewicht:
7,5 Kg
A:
146
B:
240
HA:
7
K:
15
L:
35
L1:
100
ØN:
20
R:
G1/4
S:
33
SM:
100
Weitere Suchbegriffe: nullpunktspannsystem amf, nullpunkt spannsystem, 6370s2-002-k10, 6370s2, 002, k10, 2-fach, spannstation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.082,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.215,79*
€ 3.826,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.191,50*
€ 3.797,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.123,11*
€ 3.716,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.091,22*
€ 3.678,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.082,98*
€ 3.668,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.