Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6204S4HA-003 4-fach Spannstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6204S4HA-003 4-fach Spannstation
6204S4HA-003 4-fach Spannstation
6204S4HA-003 4-fach Spannstation
Artikel-Nr.:
     C5671-427518
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     427518
EAN/GTIN:
     4020772427511
Suchbegriffe:
Null-Punkt-Spannsystem
Null-Punktspannsystem
Nullpunkt-Spannsystem
Nullpunktspannsystem
4-fach Spannstation
Entriegelung hydraulisch.
Ausblasung pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen: 50 - 60 bar.
Auflagefläche Spannmodule: Stahl, rostfrei und gehärtet.
Grundplatte: Stahl, ungehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K10.2
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
4 x 10 kN
Haltekraft*:
4 x 25 kN
Ausblasung:
Ja
Gewicht:
38 Kg
Weitere Suchbegriffe: nullpunktspannsystem amf, nullpunkt spannsystem, 6204s4ha-003, 6204s4ha, 003, 4-fach, spannstation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.978,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.145,34*
€ 6.122,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.119,06*
€ 6.091,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.019,82*
€ 5.973,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.978,41*
€ 5.924,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.