Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6203S4L-001 4-fach Spannstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6203S4L-001 4-fach Spannstation
6203S4L-001 4-fach Spannstation
6203S4L-001 4-fach Spannstation
6203S4L-001 4-fach Spannstation
6203S4L-001 4-fach Spannstation
Artikel-Nr.:
     C5671-533034
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     533034
EAN/GTIN:
     4020772533038
Suchbegriffe:
Null-Punkt-Spannsystem
Null-Punktspannsystem
Nullpunkt-Spannsystem
Nullpunktspannsystem
4-fach Spannstation
Grundkörper: Aluminium, eloxiert.
Wiederholgenauigkeit < 0,02 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K02
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
4 x 235 N
Haltekraft*:
4 x 6000 N
Gewicht:
2400 g
A:
96
B:
96
C:
15
F:
42
G:
20
H:
8
ØJ:
25
K:
M12
S:
100
SM:
60
Weitere Suchbegriffe: nullpunktspannsystem amf, nullpunkt spannsystem, 6203s4l-001, 6203s4l, 001, 4-fach, spannstation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.443,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.566,84*
€ 3.054,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.551,49*
€ 3.036,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.484,00*
€ 2.955,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.449,63*
€ 2.915,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.443,75*
€ 2.908,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.