Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6206S2L-K10.3 2-fach Spannstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6206S2L-K10.3 2-fach Spannstation
6206S2L-K10.3 2-fach Spannstation
6206S2L-K10.3 2-fach Spannstation
Artikel-Nr.:
     C5671-550249
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     550249
EAN/GTIN:
     4020772550240
Suchbegriffe:
Null-Punkt-Spannsystem
Null-Punktspannsystem
Nullpunkt-Spannsystem
Nullpunktspannsystem
2-fach Spannstation
Entriegelung pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen:
K10.3 min. 5 bar.
K20.3 min. 4,5 bar.
Stahl, ungehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K10.3
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
2 x 10 kN
Haltekraft*:
2 x 25 kN
Gewicht:
13 Kg
A:
166
B:
366
C:
133
D:
200
E:
250 - 252
G:
138
HA:
10
ØN:
20
ØM:
13,5
S:
38
SM:
200
Weitere Suchbegriffe: nullpunktspannsystem amf, nullpunkt spannsystem, 6206s2l-k10.3, 6206s2l, k10.3, 2-fach, spannstation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.136,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.265,61*
€ 3.886,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.240,33*
€ 3.855,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.169,42*
€ 3.771,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.136,49*
€ 3.732,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.