Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6924-05 Einbauzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6924-05 Einbauzylinder
6924-05 Einbauzylinder
6924-05 Einbauzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-63024
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63024
EAN/GTIN:
     4020772063023
Suchbegriffe:
Einbauzylinder
amf einbauzylinder
Einbauzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 400 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6924-05
Druckkraft <br>bei 100 bar:
1,1 kN
Druckkraft <br>bei 400 bar:
4,5 kN
Hub <br>H:
6 mm
Vol.:
0,66 cm³
Kolben-Ø:
12 mm
Kolben- <br>fläche:
1,1 cm²
Feder- <br>kraft min.:
45 N
Gewicht:
300 g
A:
50,0
ØD:
4
ØE:
8
F:
20
G:
M30x1,5
K x Tiefe:
M4x10
L:
56,0
S:
6
R:
G1/8
Weitere Suchbegriffe: einbauzylinder, 6924-05, 6924, 05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.