Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6924-08 Einbauzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6924-08 Einbauzylinder
6924-08 Einbauzylinder
6924-08 Einbauzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-63099
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63099
EAN/GTIN:
     4020772063092
Suchbegriffe:
Einbauzylinder
amf einbauzylinder
Einbauzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 400 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6924-08
Druckkraft <br>bei 100 bar:
2,0 kN
Druckkraft <br>bei 400 bar:
8,0 kN
Hub <br>H:
6 mm
Vol.:
1,20 cm³
Kolben-Ø:
16 mm
Kolben- <br>fläche:
2,0 cm²
Feder- <br>kraft min.:
60 N
Gewicht:
270 g
A:
46,5
ØD:
4
ØE:
10
F:
20
G:
M32x1,5
K x Tiefe:
M5x12
L:
52,5
S:
8
R:
G1/8
Weitere Suchbegriffe: 6924-08, 6924, 08, einbauzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.