Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6924-12 Einbauzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6924-12 Einbauzylinder
6924-12 Einbauzylinder
6924-12 Einbauzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-63115
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63115
EAN/GTIN:
     4020772063115
Suchbegriffe:
Einbauzylinder
amf einbauzylinder
Einbauzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 400 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6924-12
Druckkraft <br>bei 100 bar:
3,0 kN
Druckkraft <br>bei 400 bar:
12,0 kN
Hub <br>H:
8 mm
Vol.:
2,50 cm³
Kolben-Ø:
20 mm
Kolben- <br>fläche:
3,1 cm²
Feder- <br>kraft min.:
95 N
Gewicht:
480 g
A:
59,0
ØD:
5
ØE:
12
F:
28
G:
M38x1,5
K x Tiefe:
M6x14
L:
65,5
S:
9
R:
G1/4
Weitere Suchbegriffe: 6924-12, 6924, 12, einbauzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.