Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6924-50 Einbauzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6924-50 Einbauzylinder
6924-50 Einbauzylinder
6924-50 Einbauzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-63156
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63156
EAN/GTIN:
     4020772063153
Suchbegriffe:
Einbauzylinder
amf einbauzylinder
Einbauzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 400 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6924-50
Druckkraft <br>bei 100 bar:
12,5 kN
Druckkraft <br>bei 400 bar:
50,0 kN
Hub <br>H:
12 mm
Vol.:
15,00 cm³
Kolben-Ø:
40 mm
Kolben- <br>fläche:
12,5 cm²
Feder- <br>kraft min.:
400 N
Gewicht:
1450 g
A:
80,0
ØD:
5
ØE:
20
F:
35
G:
M60x1,5
K x Tiefe:
M12x28
L:
89,0
S:
17
R:
G1/4
Weitere Suchbegriffe: 6924-50, 6924, 50, einbauzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,09*
€ 246,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.