Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6924-32 Einbauzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6924-32 Einbauzylinder
6924-32 Einbauzylinder
6924-32 Einbauzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-63164
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63164
EAN/GTIN:
     4020772063160
Suchbegriffe:
Einbauzylinder
amf einbauzylinder
Einbauzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 400 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6924-32
Druckkraft <br>bei 100 bar:
8,0 kN
Druckkraft <br>bei 400 bar:
32,0 kN
Hub <br>H:
10 mm
Vol.:
8,00 cm³
Kolben-Ø:
32 mm
Kolben- <br>fläche:
8,0 cm²
Feder- <br>kraft min.:
340 N
Gewicht:
850 g
A:
72,0
ØD:
4
ØE:
16
F:
30
G:
M48x1,5
K x Tiefe:
M10x25
L:
81,0
S:
13
R:
G1/4
Weitere Suchbegriffe: 6924-32, 6924, 32, einbauzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.