Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6924-70 Einbauzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6924-70 Einbauzylinder
6924-70 Einbauzylinder
6924-70 Einbauzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-63180
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63180
EAN/GTIN:
     4020772063184
Suchbegriffe:
Einbauzylinder
amf einbauzylinder
Einbauzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 400 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6924-70
Druckkraft <br>bei 100 bar:
17,5 kN
Druckkraft <br>bei 400 bar:
70,0 kN
Hub <br>H:
15 mm
Vol.:
27,00 cm³
Kolben-Ø:
48 mm
Kolben- <br>fläche:
18,0 cm²
Feder- <br>kraft min.:
650 N
Gewicht:
2050 g
A:
93,0
ØD:
6
ØE:
25
F:
44
G:
M70x1,5
K x Tiefe:
M16x35
L:
105,0
S:
22
R:
G1/4
Weitere Suchbegriffe: 6924-70, 6924, 70, einbauzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,75*
€ 397,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,94*
€ 396,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,44*
€ 393,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,87*
€ 374,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,08*
€ 326,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.