Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6925-10-3 Einbauzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6925-10-3 Einbauzylinder
6925-10-3 Einbauzylinder
6925-10-3 Einbauzylinder
6925-10-3 Einbauzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-67827
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     67827
EAN/GTIN:
     4020772067823
Suchbegriffe:
Einbauzylinder
amf einbauzylinder
Einbauzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 350 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6925-10-3
Druckkraft <br>bei 100 bar:
2,88 kN
Druckkraft <br>bei 350 bar:
10,1 kN
Hub <br>C:
32,0 mm
Vol.:
9,2 cm³
Kolben- <br>fläche:
2,9 cm²
Gewicht:
254 g
A:
5,0
B:
86,0
D:
12,5
ØE:
24,5
ØF:
12,5
G:
M28x1,5
J x Tiefe:
M6x11
K:
67,0
SW:
-
Weitere Suchbegriffe: 6925-10-3, 6925, 10, 3, einbauzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.